ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-1.3 Lead battery 12V 1,3Ah - AGM - BP12-1.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 1.3 Ah
Lunghezza - 43 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651432
Codice prodotto
ALPBP12-1.3
Cod. produttore
BP12-1.3
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
1.3 Ah
Lunghezza:
43 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
97 mm
Altezza compresi poli:
58 mm
Peso:
0.56 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 1.3Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 43mm x 97mm x 58mmPeso: 0.56KgConnessioni: faston 4.8mm




