AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-4.0 Lead battery 6V 4,0Ah - AGM

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità 20 h - 4 Ah

  • Lunghezza - 47 mm

  • Connettore - Faston 4,8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651418

Codice prodotto

ALPBP06-4.0

Cod. produttore

BP06-4.0

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

6 V

Capacità 20 h:

4 Ah

Lunghezza:

47 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

70 mm

Altezza compresi poli:

105 mm

Peso:

0.67 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 4Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 47mm x 70mm x 105mmPeso: 0.67KgConnessioni: faston 4.8mm