AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-3.4 Lead battery 6V 3,4Ah - AGM

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità 20 h - 3.4 Ah

  • Lunghezza - 34 mm

  • Connettore - Faston 4,8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651401

Codice prodotto

ALPBP06-3.4

Cod. produttore

BP06-3.4

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

6 V

Capacità 20 h:

3.4 Ah

Lunghezza:

34 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

134 mm

Altezza compresi poli:

66 mm

Peso:

0.65 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 3.4Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 34mm x 134mm x 66mmPeso: 0.65KgConnessioni: faston 4.8mm