ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMSC4-5-L2000 Batteria Ni-Mh 4/5 SC - 1,2V 2000mAh - BMSC4-5-L2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 2000 mAh
Modello - Nichel metallo idruro
Lunghezza - 33.6 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8017443662506
Codice prodotto
ALPBMSC4-5-L2000
Cod. produttore
BMSC4-5-L2000
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
2000 mAh
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
33.6 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 4/5 SCTecnologia: Ni-MhRicaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 2000mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø22.1mm x 33.6mmConnessioni: lamelle



