ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMP-BK-3MCCE/BF1 AA - 1,2V - 1900mAh - Panasonic Eneloop - BMP-BK-3MCCE/BF1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 1900 mAh
Designazione IEC - HR6
Altra designazione - AA
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
6 PZ
EAN
8017443629769
Codice prodotto
ALPBMP-BK-3MCCE/BF1
Cod. produttore
BMP-BK-3MCCE/BF1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
1900 mAh
Designazione IEC:
HR6
Altra designazione:
AA
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
50.5 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR6Codice Neda: 1.2H2Ricaricabile: siSerie: Eneloop** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 1900mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mmConnessioni: standard




