ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMD-S5000 Ni-Mh battery D - 1,2V 5000mAh - Standard


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 5000 mAh
Designazione IEC - HR20
Altra designazione - D
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
4 PZ
EAN
8017443662469
Codice prodotto
ALPBMD-S5000
Cod. produttore
BMD-S5000
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
5000 mAh
Designazione IEC:
HR20
Altra designazione:
D
Modello:
Nichel metallo idruro
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: DTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR20Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 5000mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø32.2mmConnessioni: standard