ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMC-S3700 Ni-Mh battery C - 1,2V 3700mAh - Standard - BMC-S3700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 3700 mAh
Designazione IEC - HR14
Altra designazione - C
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443662452
Codice prodotto
ALPBMC-S3700
Cod. produttore
BMC-S3700
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
3700 mAh
Designazione IEC:
HR14
Altra designazione:
C
Modello:
Nichel metallo idruro
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: CTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR14Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 3700mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø23.5mmConnessioni: standard



