AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMC-L3700 Batteria Ni-Mh C - 1,2V 3700mAh

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 3700 mAh

  • Designazione IEC - HR14

  • Altra designazione - C

  • Modello - Nichel metallo idruro

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8017443662445

Codice prodotto

ALPBMC-L3700

Cod. produttore

BMC-L3700

Produttore

ALP

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

3700 mAh

Designazione IEC:

HR14

Altra designazione:

C

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

50.6 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: CTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR14Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 3700mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø25.3mm x 50.6mmConnessioni: lamelle