ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAAA-L800 Ni-Mh battery AAA - 1,2V 800mAh


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 800 mAh
Designazione IEC - HR03
Altra designazione - AAA
Numero di celle - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8017443662407
Codice prodotto
ALPBMAAA-L800
Cod. produttore
BMAAA-L800
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
800 mAh
Designazione IEC:
HR03
Altra designazione:
AAA
Numero di celle:
1
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
44.5 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AAATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR03N. celle: 1Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 800mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø10.2mm x 44.5mmConnessioni: lamelle