AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAA-S2500 Ni-Mh battery AA - 1,2V 2500mAh - BMAA-S2500

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 2500 mAh

  • Designazione IEC - HR6

  • Altra designazione - AA

  • Numero di celle - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443662292

Codice prodotto

ALPBMAA-S2500

Cod. produttore

BMAA-S2500

Produttore

ALP

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

2500 mAh

Designazione IEC:

HR6

Altra designazione:

AA

Numero di celle:

1

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

50.5 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR6Codice Neda: 1.2H2N. celle: 1Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 2500mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.3mm x 50.5mmConnessioni: standard