ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM716-33 Batteria Ni-Mh 3,6V 160mAh


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 160 mAh
Numero di celle - 3
Modello - Nichel metallo idruro
Lunghezza - 25 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8017443582583
Codice prodotto
ALPBM716-33
Cod. produttore
BM716-33
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
160 mAh
Numero di celle:
3
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
25 mm
Altezza compresi poli:
14.5 mm
Larghezza:
18.5 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 3/160HTecnologia: Ni-MhN. celle: 3Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 160mAh** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 10mmDimensioni: 25mm x 18.5mm x 14.5mmConnessioni: pin per PCB