ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM679-2 Ni-Mh battery SC - 6V 2200mAh - BM679-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 2200 mAh
Altra designazione - SC
Numero di celle - 5
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443612129
Codice prodotto
ALPBM679-2
Cod. produttore
BM679-2
Produttore
ALP
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
2200 mAh
Altra designazione:
SC
Numero di celle:
5
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
210 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: SCTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR22C429N. celle: 5Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 2200mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø22.2mm x 210mmConnessioni: lamelle




