ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM677-2 Ni-Mh battery SC - 3,6V 2200mAh - BM677-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 2200 mAh
Altra designazione - SC
Numero di celle - 3
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443612105
Codice prodotto
ALPBM677-2
Cod. produttore
BM677-2
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
2200 mAh
Altra designazione:
SC
Numero di celle:
3
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
126 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: SCTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR22C429N. celle: 3Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 2200mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø22.2mm x 126mmConnessioni: lamelle




