AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM663-1 Ni-Mh battery AA - 6V 1600mAh - BM663-1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 1600 mAh

  • Designazione IEC - HR6

  • Altra designazione - AA

  • Numero di celle - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443549074

Codice prodotto

ALPBM663-1

Cod. produttore

BM663-1

Produttore

ALP

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

1600 mAh

Designazione IEC:

HR6

Altra designazione:

AA

Numero di celle:

5

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

48 mm

Altezza compresi poli:

14.5 mm

Larghezza:

72.5 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR6N. celle: 5Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 1600mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 48mm x 72.5mm x 14.5mmConnessioni: fili liberi