AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM660-9 Ni-Mh battery AA - 3,6V 1600mAh - BM660-9

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 1600 mAh

  • Designazione IEC - HR6

  • Altra designazione - AA

  • Numero di celle - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443585188

Codice prodotto

ALPBM660-9

Cod. produttore

BM660-9

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

1600 mAh

Designazione IEC:

HR6

Altra designazione:

AA

Numero di celle:

3

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

48 mm

Altezza compresi poli:

14.5 mm

Larghezza:

43.5 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR6N. celle: 3Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 1600mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 48mm x 43.5mm x 14.5mmConnessioni: connettore