ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM439-18 Ni-Mh battery AAA - 2,4V 600mAh - BM439-18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 2.4 V
Capacità - 600 mAh
Designazione IEC - HR03
Altra designazione - AAA
Numero di celle - 2
Confezione
5 PZ
EAN
8017443510111
Codice prodotto
ALPBM439-18
Cod. produttore
BM439-18
Produttore
ALP
Tensione nominale:
2.4 V
Capacità:
600 mAh
Designazione IEC:
HR03
Altra designazione:
AAA
Numero di celle:
2
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
44.2 mm
Altezza compresi poli:
10.1 mm
Larghezza:
20.4 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AAATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR03N. celle: 2Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 2.4VCapacità: 600mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 44.2mm x 20.4mm x 10.1mmConnessioni: connettore




