AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLR18650-72 Batteria ricaricabile Li-ion 18650 3,6V 3350mAh - SAMSUNG INR18650-35E - SENZA CIRCUITO DI PROTEZIONE - BLR18650-72

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 3350 mAh

  • Lunghezza - 62.25 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017443682719

Codice prodotto

ALPBLR18650-72

Cod. produttore

BLR18650-72

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

3350 mAh

Lunghezza:

62.25 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 18650Tecnologia: Li-Ion (LiCo)Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 3350mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø18.5mm x 62.25mmConnessioni: lamelle**Precauzioni per un corretto utilizzo della batteria **Non aprire l'accumulatoreNon buttare nella spazzatura ma utilizzare gli appositi contenitori per il riciclo delle pile e delle batterieNon avvicinare a fonti di calore o al fuocoNon perforareNon saldare direttamente l’accumulatore con lo stagnoNon assemblare l’elementoNon schiacciareNon portare gli elementi al corto-circuitoRicaricare con un caricabatterie idoneo o raccomandato da noiRispettare le correnti di scaricaNon rispettare queste precauzioni significa correre il rischio di provocare gravi danni fisici e materiali come esplosioni, scottature, elettro scariche.Alpha Elettronica declina qualsiasi responsabilità sulla vendita dell'elemento al litio senza circuito di protezione elettronico (progettato per proteggere l'utente e l'hardware) indipendentemente dal tipo di batteria assemblata e in base alle raccomandazioni degli usi dichiarati.