ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF12-100G2 Rechargeable Lithium LiFePO4 Battery 12.8V 100Ah with BMS - ON/OFF Panel with LED - Bluetooth - Heater


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685055
Codice prodotto
ALPBLF12-100G2
Cod. produttore
BLF12-100G2
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: LiFePO4Caratteristiche aggiuntive: con riscaldatore integratoCicli di vita: 3500** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12.8VCapacità: 100AhEnergia: 12800KWhCorrente di carica massima: 100ACorrente dicarica raccomandata: 50ATensione di carica stand-by: 14.6VCorrente di scarica massima: 100ATensione di fine scarica: 11.2VConnessione parallelo: 2Connessione serie: 4Protezioni: Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovratemperatura** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 330mm x 172mm x 214mmPeso: 10.5KgGrado di protezione: IP65Connessioni: a vite M8Materiale contenitore: ABSTemperatura di lavoro: 0 / 50°CUmidità: 0 / 95%