ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF-G48200 Battery LiFePo4 51,2V 200Ah - Solar power wall 10KWh - BLF-G48200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443680289
Codice prodotto
ALPBLF-G48200
Cod. produttore
BLF-G48200
Produttore
ALP
Tensione operativa: 46-56VCorrente carica/scarica picco: 200A @2min,25°CInstallazione: a pareteIndicazione led: 2 Led (Funzionamento, Allarme, Protezione)Indicazione stato di carica: 4 Led (SOC 25%-100%)Codice produttore: GSL051200A-B-GBP2 (GSL)** Caratteristiche Generali **Tecnologia: LiFePO4Interfaccia di comunicazione: CAN2.0, RS485Certificazioni batteria: UL1973, CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 51.2VCapacità: 200AhEnergia: 10.24KWhEnergia utilizzabile: 9.22KWhCorrente di carica massima: 150ACorrente di carica raccomandata: 100ACorrente di scarica massima: 150AProf.di scarica raccomandata: 90%Connessione parallelo: 16pz max** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 190mm x 525mm x 735mmPeso: 102KgGrado di protezione: IP20Temperatura di lavoro: 0 / 55°CUmidità: 5 / 95%ATTENZIONEE' ammesso solo il collegamento di questa batteria in parallelo con batterie identiche (stessa marca e modello). Non collegare questa batteria con altre batterie di marca e modello differenti. E' vietato il collegamento in serie della batteria.





