AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBE81222 Lead battery charger 13,8Vdc - 600 mA - BE81222

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443007659

Codice prodotto

ALPBE81222

Cod. produttore

BE81222

Produttore

ALP

** Caratteristiche **Ricarica tamponeAdatto per batterie 12V, capacità compresa da 1,3Ah a 7,2Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 12VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzTensione d'uscita: 13.8VCorrente d'uscita: 600mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 77 x 58 x 53.6mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Faston 6,3mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: Ciclica - TamponeIndicazione di carica: Led giallo accesoIndicazione di fine carica: Led giallo spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoConnettore d'uscita: Vedi dettaglio