ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBE30050 AC power supplies 11,2W - 9/12/15/18/21/24Vac 600mA - 6 Connectors


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017443006263
Codice prodotto
ALPBE30050
Cod. produttore
BE30050
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
Alimentatore Made in Italy plug-in con uscita in tensione alternata.** Caratteristiche Generali **Tecnologia: lineareCostruzione: pluginTipo regolazione: CVGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzPotenza: 11.2WCorrente d'uscita: 600mATensione d'uscita: 9 - 24VTolleranza tensione d'uscita: ±10%Protezioni: sovratemperatura** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 77 x 58 x 53.6mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore intercambiabileCavo d'uscita: integratoConnettori: 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 2,35x0,7mm, 3,5x1,3mmPolarità: invertibile** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/30°C