ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBA80622 Lead battery charger 6,9Vdc - 800 mA - BA80622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443007826
Codice prodotto
ALPBA80622
Cod. produttore
BA80622
Produttore
ALP
** Caratteristiche **Ricarica tamponeAdatto per batterie 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: desktopTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 6VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzTensione d'uscita: 6.9VCorrente d'uscita: 800mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Faston 6,3mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: corrente costanteModalità di carica: a singola fase - tamponeIndicazione di carica: Led giallo accesoIndicazione di fine carica: Led giallo spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoConnettore d'uscita: Vedi dettaglio




