ALPHA ELETTRONICA SR - ALPASR500/T08 DS18B20+ 1-Wire® digital temperature sensor - ASR500/T08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443618657
Codice prodotto
ALPASR500/T08
Cod. produttore
ASR500/T08
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali **Il sensore di temperatura ASR500/T08 è una sonda di temperatura realizzata come accessorio per i regolatori di carica della serie ASR di Alpha Elettronica.La sonda include il sensore digitale 1-Wire® (one wire) DS18B20 ed è realizzata tramite occhiello metallico per un pratico fissaggio al terminale di batteria. Il cavo di collegamento (non fornito) può essere collegato tramite i morsetti a vite posti sul retro.Il sensore ASR500/T08 è stato realizzato appositamente come accessorio opzionale dei regolatori di carica ASR110/120/130 per installazioni in impianti fotovoltaici ad isola. Tramite opportuno collegamento della sonda ASR500/T08 il regolatore di carica è in grado ottimizzare la tensione di carica delle batterie in base alla temperatura della batteria stessa.Attenzione: è necessario montare la sonda ASR500/T08 solo ed esclusivamente alla batteria connessa all’ASR in carica. Un montaggio errato, quindi una rilevazione errata della temperatura, compromette la gestionedella carica.** Altre applicazioni della sonda **Il sensore di temperatura all’interno della sonda è il DS18B20 1-Wire® della Maxim Integrated. Questo componete ha la capacità di rilevare temperature con precisione da 9-bit a 12-bit in un range di temperature fra un minimo di -55°C ed un massimo di +125°C con un'approssimazione di +/-0.5°C. La particolarità di questi sensori di temperatura è rappresentata dal fatto che ciascun sensore ha numero seriale unico di 64-bit che lo identifica memorizzato all'interno di una ROM presente al loro interno.Il sensore ASR500/T08 può essere utilizzato anche per altre applicazioni rispetto all’utilizzo con ASR110/120/130 e progetti di data-logging. Ovviamente rimane a carico del cliente la configurazione e il settaggio della rete 1-Wire®.** Dati tecnici della sonda **Alimentazione: 5Vdc (vedi PIN+ e -)Bus: 1-Wire® (Vedi PIN D)Range di temperature misurabili: da -10°C a +85°CAccuratezza: ±0.5°C (nel range -10°C / 85°C)Risoluzione del sensore: da 9-bit a 12-bit (impostabile dall'utente)Tempo di conversione di temperature in 12-bit word: 750msOgni sensore ha un indirizzo univoco a 64-bit memorizzato in una ROM interna.Cavo consigliato: 3 poli schermatoLunghezza cavo: 10m max








