AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPASR130 MPPT Charger controller 30A - 12/24V - Input 60V - ASR130

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC -

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC -

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443579224

Codice prodotto

ALPASR130

Cod. produttore

ASR130

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

77.8 mm

Larghezza:

195 mm

Profondità:

155 mm

** Caratteristiche **- Convertitore switching DC-DC step down.- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi- Disconnessione automatica del carico per undervoltage di batteria.- Collegamento interno con negativo comune.- Protocollo di comunicazione Modbus RTU su RS485.- Predisposto per sensore di temperatura remotabile (non incluso).- Parametri di ricarica e soglie di tensione regolabili via software.Il software è scaricabile dal sito** Caratteristiche Generali **Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24VCorrente di ricarica max: 30ATensione massima pannelli: 60VdcTensione batteria min: 8VdcTensione batteria max: 29VdcPotenza massima pannelli (batt. 12V): 360WPotenza massima pannelli (batt. 24V): 720WCollegamento interno: Negativo comuneCompensazione di temperatura: SiComunicazione: Modbus su RS485Display Interno: Indicatori LedParametri configurabili: Corrente di carica max, Tensione di sgancio carico, Tensione di riaggancio carico, Tensione di equalizzazione di carica, Tensione di carica in tampone** Caratteristiche Meccaniche **Peso: 1.7kgMateriale contenitore: PlasticoGrado di protezione: IP20** Controllo accensione/spegnimento carico **Modalità automatiche (impostabili tramite DIP switch):- sempre acceso- accensione per 4 ore dal tramonto- accensione per 8 ore dal tramonto- accensione dal tramonto all'albaModalità manuale:- contatto sulla morsettiera "switch"- tramite display remoto ASR510** Protezioni **- Sovraccarico su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'- Sovratensione su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'- Inversione su ingresso 'pannelli'- Corto circuito su uscita 'carico'- Sovratemperatura.- Corrente di inversione notturna.- Disconessione carico per tensione minima di batteria.** NOTA: ** L'inversione di polarità di batteria può danneggiare il regolatore.Danno non coperto da garanzia.