AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAB50050 Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 7,2-12 Vdc - 70 mA - suitable for 6-10 cells - AB50050

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 37.2 mm

  • Larghezza - 46.5 mm

  • Profondità - 59.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443004931

Codice prodotto

ALPAB50050

Cod. produttore

AB50050

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

37.2 mm

Larghezza:

46.5 mm

Profondità:

59.2 mm

** Caratteristiche Generali **Costruzione: pluginAdatto per batterie: 6-10 celleGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Frequenza: 50HzTolleranza corrente d'uscita: ±10%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 59.2 x 46.5 x 37.2mmRaffreddamento: passivoConnessioni: connettore intercambiabileConnettori: 3,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5x1,3mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Corrente costanteIndicazione di carica: Led accesoIndicazione di fine carica: non rilevataBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoTempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.Connettore d'uscita:Spine reversibili. Vedi dettaglio** Attenzione **Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all’utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.