ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-956 Misuratore laser multifunzione - metro area volume - 70m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688650
Codice prodotto
ALP98-956
Cod. produttore
98-956
Produttore
ALP
Distanziometro laser appositamente progettato per misurare con precisione la distanza.Integra varie funzioni per misurare facilmente AREA, VOLUME, ADDIZIONE, SOTTRAZIONE. Il distanziometro laser è portatile e facile da usare, ampiamente utilizzato a casa, in cantiere, soprattutto in grandi aree come stanze, appartamenti, edifici, immobili, fabbriche, magazzini, ecc.** Caratteristiche **- Bordo anteriore e posteriore commutabili- Misurazione rapida di distanze, aree, volumi e angoli- Ampio campo dimisura fino a 70 m con precisione di ±1 mm- Metri (m), pollici (in) e piedi (ft) selezionabili- Misura di Pitagora- Misurazione singola/continua- Funzione di addizione e sottrazione- Livello elettronico dotato- Misurazione super veloce di 0,25 s- Memorizza 99 misurazioni di gruppi- Ampio display LCD retroilluminato e chiaro- Visualizzazione del valore massimo e minimo- Impostazione Mute per attivare o disattivare il segnale acustico di misura- Protezione IP54 (resistente alla polvere e agli schizzi):- Funzione di spegnimento automatico/manuale: SÌ** Specifiche **Portata: 70 mPrecisione: ±1mmTipo laser: 635 nm,