ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-812 AC/DC 600A Clamp Meter


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443690981
Codice prodotto
ALP98-812
Cod. produttore
98-812
Produttore
ALP
Questa pinza amperometrica digitale è stabile, sicura e affidabile.
Il design del circuito utilizza circuiti integrati su larga scala con un convertitore A/D a doppia integrazione come nucleo, doppio schermo di visualizzazione e un circuito di protezione da sovraccarico a piena scala.
Il design unico lo rende uno strumento elettrico dedicato con prestazioni superiori.
Può essere utilizzata per misurare tensione AC e DC, corrente AC e DC, resistenza, capacità, frequenza, ciclo di lavoro, diodo e continuità del circuito.
E uno strumento con unimpugnatura che offre un solido grip e dalle prestazioni eccellenti, ideale per la maggior parte degli utenti.
Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Pinza amperometrica
Grandezze misurabili: Tensione DC, Tensione AC, Corrente AC, Corrente DC, Frequenza, Resistenza, Prova diodi, Capacità, Temperatura
Rilevazione: Continuità, Fuori portata inferiore,Fuori portata superiore
Indicazione: Display LCD, Segnale acustico
Numero di cifre display: 4
Lettura massima display: 5999
Principio di misura: True RMS
Protezioni: Sovraccarico
Data Hold: Si
Spegnimento automatico: Si
Adatto per: Cavo, Presa, Diodi, Condensatori, Resistenze
Connessioni: Puntali
Funzioni aggiuntive: Torcia, Cambio-scala automatico, Cercafase a un polo
Accessori inclusi: Custodia, Puntali, Termocoppia, Manuale utente
Caratteristiche Elettriche
Livello sicurezza: Cat III
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 2 x AAA 1.5V (non incluse)
Batterie incluse: Batterie non incluse
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Grado di inquinamento: 2
Materiale corpo: ABS
Dimensioni: 191mm x 70mm x 37mm
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 60°C
Altitudine d'impiego: 2000m
Umidità atmosferica relativa: 80
Caratteristiche Misurazioni
Tensione DC: 600Vdc
Tensione AC: 600Vac
Corrente DC: 600000mA
Corrente AC: 600A
Resistenza: 60000000Ohm
Capacità: 0,06F
Frequenza: 1000Hz
Temperatura: 1000°C
Frequenza di campionamento: 3 volte/secondo
Gamme di lettura
Tensione DC: 600mV, 6V, 60V, 600V
Tensione AC: 6V, 60V, 600V, 200-600V (V.F.C.)
Corrente AC: 60A, 600A
Corrente DC: 60A, 600A
Frequenza: 600Hz, 1KHz
Resistenza: 600, 6K, 60K,600K, 6M, 60M
Capacità: 60nF, 600nF, 6F, 60F, 600F, 6mF, 60mF
Temperatura: -30~1000°C
Continuità
Prova diodi