AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-726 Digital multimeter 600V - True RMS - 98-726

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Memoria misura più recente (HOLD) - no

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443681170

Codice prodotto

ALP98-726

Cod. produttore

98-726

Produttore

ALP

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Multimetro true RMS digitale professionale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria.Adotta un display LCD ad alta definizione, che è chiaro e più comodo da usare.Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, lafrequenza, la resistenza, la capacità, il test di continuità, il diodo, la temperatura, i live test.Ha la funzione rilevamento della tensione CA senza contatto (NCV), il mantenimento dati, lo spegnimento automatico e altri parametri.E' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.** Gamme di lettura **** Tensione DC: ** 6V, 60V, 600V, 1000V** Tensione AC: ** 6V, 60V, 600V, 750V** Resistenza: ** 600Ω, 6KΩ, 60KΩ, 600KΩ, 6MΩ, 60MΩ** Capacità: ** 6nF, 60nF, 600nF, 6μF, 60μF, 600μF, 60mF** Frequenza: ** 6Hz, 60Hz, 600Hz, 6kHz, 60kHz, 600kHz, 6MHz** Temperatura: ** -20°C ~ 1000°C** Continuità: ** sì** Prova diodi: ** sì** Caratteristiche generali **** Display: ** LCD 3.3” retroilluminato** Massima letturadisplay: ** 6000** Intervallo di misurazione automatico: ** sì** Funzione True RMS: ** sì** Indicazione polarità negativa: ** sì** Indicazione fuori portata: ** sì** Rilevamento tensione senza contatto NCV: ** sì** Data hold: ** sì** Torcia di illuminazione: ** sì** Indicazione batteria scarica: ** sì** Spegnimento automatico: ** sì** Isolamento: ** CAT III 600V** Standard: ** IEC61010-1** Protezione da sovraccarico: ** sì** Alimentazione: ** 2 x batteria AAA 1,5 V (non incluse)** Dimensioni: ** 147x70x20mm** Peso: ** 146g** Temperatura di lavoro: ** 0°C / +40°C** Temperatura di immagazzinamento: ** -10°C / +50°C** Contenuto confezione **1 x multimetro1 x coppia di puntali rosso/nero 1x sonda temperatura1 x manuale d'uso