ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-605 Antistatic wrist bracelet - 98-605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635449
Codice prodotto
ALP98-605
Cod. produttore
98-605
Produttore
ALP
Kit braccialetto ESD di messa a terra antistatico. Pratico cinturino da polso regolabile.Un accessorio indispensabile per chi deve eseguire montaggi di componenti elettronici o manutenzione su schede. Il bracciale è regolabile tramite strappo con velcro di chiusura e assicura un'ottima conduttività evitando la generazione di cariche.Antistatico: impedisce la generazione e la trasmissione di elettricità statica in ambienti asciutti.Dimensione regolabile: comoda cinghietta, le dimensioni si possono facilmente regolare secondo necessità.Flessibile: Lunghezza di 1,5m (cordino a spirale). Il teminale di collegamento è realizzato tramite un connettore banana da 4mm a cui è collegata un pinzetta coccodrillo.Protezione: contatto conduttivo a 360 gradi per una migliore conduttività (cavo a spirale: 1M Ohm)Sicurezza: bottone a pressione per la massima sicurezza quando collegato al tappetino di saldatura. Impossibile sfilare rapidamente o inavvertitamente.



