AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-405 Tin in roll 99% Sn 1% Cu - 500gr - ø1,00mm - 98-405

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Stagno/rame

  • Contenuto di stagno - 99 %

  • Diametro - 1 mm

  • Peso - 500 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443565432

Codice prodotto

ALP98-405

Cod. produttore

98-405

Produttore

ALP

Materiale:

Stagno/rame

Contenuto di stagno:

99 %

Diametro:

1 mm

Peso:

500 g

** Caratteristiche Generali **Diametro filo: 1mmPeso: 500gLega: 99% Sn 1% CuI prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e all’uso domestico.