ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-404 Tin in roll 60% Sn 40% Pb - 100gr - ø0,50mm - 98-404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Stagno/piombo
Contenuto di stagno - 60 %
Diametro - 0.5 mm
Peso - 100 g
Confezione
1 PZ
EAN
8017443567030
Codice prodotto
ALP98-404
Cod. produttore
98-404
Produttore
ALP
Materiale:
Stagno/piombo
Contenuto di stagno:
60 %
Diametro:
0.5 mm
Peso:
100 g
Il filo per saldatura è basato su lega stagno/piombo ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di saldatura come piccoli interventi di riparazione.La presenza di piombo rende questo filo per saldatura non idoneo ai prodotti conformi allo standard RoHS.** Caratteristiche Generali **Diametro filo: 0.5mmPeso: 100gLega: 60% Sn 40% PbI prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e all’uso domestico.




