ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-404/10 Tin in roll 60% Sn 40% Pb - 500gr - ø1,00mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Stagno/piombo
Contenuto di stagno - 60 %
Diametro - 1 mm
Peso - 500 g
Confezione
1 PZ
EAN
8017443604919
Codice prodotto
ALP98-404/10
Cod. produttore
98-404/10
Produttore
ALP
Materiale:
Stagno/piombo
Contenuto di stagno:
60 %
Diametro:
1 mm
Peso:
500 g
Il filo per saldatura è basato su lega stagno/piombo ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di saldatura come piccoli interventi di riparazione.La presenza di piombo rende questo filo per saldatura non idoneo ai prodotti conformi allo standard RoHS.** Caratteristiche Generali **Diametro filo: 1mmPeso: 500gLega: 60% Sn 40% PbI prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e all’uso domestico.