ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-402 Tin stick in 20gr tube - Sn60% - Pb40% - ø1,00mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Stagno/piombo
Contenuto di stagno - 60 %
Diametro - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443663398
Codice prodotto
ALP98-402
Cod. produttore
98-402
Produttore
ALP
Materiale:
Stagno/piombo
Contenuto di stagno:
60 %
Diametro:
1 mm
Stagno per saldature di riparazione.Pratica confezione in tubetto da 20g.Il filo per saldatura è basato su lega stagno/piombo ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di saldatura come piccoli interventi di riparazione.La presenza di piombo rendequesto filo per saldatura non idoneo ai prodotti conformi allo standard RoHS.** Caratteristiche Generali **Diametro filo: 1mmPeso: 20gLega: 60% Sn 40% PbI prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e industriale e non sono adattiper consumo e all’uso domestico.