ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-324 Hot air soldering and desoldering station - 300W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 300 W
Temperatura - 100...500 °C
Tensione di alimentazione - 230 V
Display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635302
Codice prodotto
ALP98-324
Cod. produttore
98-324
Produttore
ALP
Potenza nominale:
300 W
Temperatura:
100...500 °C
Tensione di alimentazione:
230 V
Display digitale:
no
Stazione ad aria calda per saldatura e dissaldatura di componenti a montaggio superficiale SMD. La stazione è adatta per un utilizzo professionale e si rivolge a laboratori, centri assistenza e industrie nel campo dell'elettronica.La temperatura dell'aria è regolabile mentre il flusso si attiva automaticamente quando viene impugnata lo stilo dell'aria calda. Il display digitale permette la visualizzazione della temperatura.L'ampia potenza consente alla stazione di raggiungere velocemente la temperatura impostata e allo stesso tempo di mantenerla stabile.Inclusi nella confezione tre ugelli differenti per adattarsi al tipo di lavorazione da effettuare.** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaPotenza: 300WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzTemperatura: 100/500°CDimensioni: 155mm x 110mm x 125mmCapacità flusso aria min: 3L/minCapacità flusso aria max: 24L/minLa confezione contiene i seguenti ugelli:79-3913 (ø4,5mm)79-3912 (ø7,5mm)79-3911 (ø11,5mm)