AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-307U Mini USB soldering iron - 8W - Pocket size - 98-307U

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 8 W

  • Max temperatura della punta saldante - 400 °C

  • Tensione - 5 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639140

Codice prodotto

ALP98-307U

Cod. produttore

98-307U

Produttore

ALP

Potenza nominale:

8 W

Max temperatura della punta saldante:

400 °C

Tensione:

5 V

Portalo sempre con te.Da utilizzare per piccole saldature con qualsiasi power bank.** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaFunzioni: SaldatorePotenza: 8WTensione di funzionamento: 5VTemperatura: 380/400°CMateriale corpo: PlasticoCon Cavo completo di connettore USB tipo "A"Utilizzare il prodotto esclusivamente con power bank.ATTENZIONE:Il saldatore va in stand-by dopo 25 secondi di inutilizzo solo se alimentato tramite power bank. Non va in stand-by se alimentato tramite alimentatore 5V da rete.Contenuto della confezione- Mini saldatore- Punta saldante con chiusura- Supporto per saldatore- Cavo di alimentazione- Stagno- Manuale d'uso