AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-306 30W soldering iron

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 30 W

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443602755

Codice prodotto

ALP98-306

Cod. produttore

98-306

Produttore

ALP

Potenza nominale:

30 W

Tensione:

230 V

Saldatore a stagno professionale 30W con resistenza in ceramica e punta affilatura conica.** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaFunzioni: SaldatorePotenza: 30WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzMateriale corpo: PlasticoStile punta: Conica