ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-230 Temperature controlled soldering station with display 60W (max 90W) - 98-230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 60 W
Temperatura - 50...480 °C
Tensione di alimentazione - 230 V
Display digitale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635333
Codice prodotto
ALP98-230
Cod. produttore
98-230
Produttore
ALP
Potenza nominale:
60 W
Temperatura:
50...480 °C
Tensione di alimentazione:
230 V
Display digitale:
sì
La stazione saldante 98-230 con pannello LCD è stata progettata per operare con temperature da 50°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo.** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaPotenza: 60 - 90WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzTemperatura: 50/480°CDimensioni: 155mm x 110mmLunghezza cavo saldatore stilo 110cm





