ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-226 Soldering station 48W with LCD display - 98-226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 48 W
Temperatura - 150...450 °C
Tensione di alimentazione - 230 V
Display digitale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017443638969
Codice prodotto
ALP98-226
Cod. produttore
98-226
Produttore
ALP
Potenza nominale:
48 W
Temperatura:
150...450 °C
Tensione di alimentazione:
230 V
Display digitale:
sì
Stazione saldante con controllo della temperatura da 150° a 450°C.Temperatura visualizzata sull'ampio display e facilmente impostabile tramite pulsanti.** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaFunzioni: SaldatorePotenza: 48WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzTemperatura: 150/450°CMateriale corpo: PlasticoClasse di isolamento ICompleto di cavo di alimentazione non separabile con spina Schuko.




