AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-226/1 Spare soldering iron for 98-226/1 soldering station - 24V - 48W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 48 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639003

Codice prodotto

ALP98-226/1

Cod. produttore

98-226/1

Produttore

ALP

Potenza nominale:

48 W

Stilo di ricambio per stazione 98-226 - 24V - 48W