ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-220 Soldering and desoldering station with double display - 60W - 98-220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 60 W
Temperatura - 160...480 °C
Tensione di alimentazione - 230 V
Display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635227
Codice prodotto
ALP98-220
Cod. produttore
98-220
Produttore
ALP
Potenza nominale:
60 W
Temperatura:
160...480 °C
Tensione di alimentazione:
230 V
Display digitale:
no
La stazione saldante 98-220 integra due funzionalità: saldatura e dissaldatura.E' dotata di due pannelli LCD ed è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C, ideale per saldare e dissaldare componenti elettronici in applicazioni generiche con stagno senza piombo.** Contenuto confezione **Stazione saldante/dissaldanteSaldatore a stilo (punta 98-220/1-1)Pistola dissaldante (ugello 98-220/4-1)Spugna e paglietta** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaPotenza: 60 - 90WTensione di funzionamento: 230VTemperatura: 160/480°CMateriale corpo: PlasticoStile punta: Conica





