ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-132 Pinza per connettori fotovoltaici - 4/6/10mm² - 98-132
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688292
Codice prodotto
ALP98-132
Cod. produttore
98-132
Produttore
ALP
Pinza professionale per crimpare connettori fotovoltaici della Serie 201 da 4/6/10mm². In particolare la matrice di crimpatura è adatta per connettori 4/6mm² con terminazione a U e per connettori 10mm² con terminazione rotonda, detta a O.
Caratteristiche Generali
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Per connettori: Terminale non isolato
Per cavo: Rotondo
Per sezione cavo: 4-10mm²
Dimensione sedi: 4 / 6 / 10 mmmm
Chiusura: a cricchetto
Inserto: intercambiabile
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: Plastica
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica


