AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-301-6A-W Unshielded Keystone 8P8C RJ45 socket - Cat.6a - UTP - Crimping without tool - White - 96-301-6A-W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Schermato -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443646063

Codice prodotto

ALP96-301-6A-W

Cod. produttore

96-301-6A-W

Produttore

ALP

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Schermato:

Colore:

Bianco

** Attenzione **Compatibile con adattatori keystone per serie civili.** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: RJ45Categoria: CAT.6AColore: BiancoNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CSezione AWG: 22-26** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PlasticoTipo contatto: a pressioneTerminazione: a pressioneTipo Keystone: EU 20.0mm