AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-122N Pass-through panel mount RJ45 Cat.6 socket - RJ45 Socket - Black - 96-122N

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2x RJ45

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639416

Codice prodotto

ALP96-122N

Cod. produttore

96-122N

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

2x RJ45

Schermato:

** Caratteristiche Generali **Colore: NeroOrientamento: DrittoTipo Connettore A: RJ45 Cat.6Genere A: PresaTipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6Tipo Connettore B: RJ45 Cat.6Genere B: PresaTipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PlasticoTipo Keystone: EU 20.0mm