AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-116/1 Keystone 8P8C RJ45 socket unshielded - Cat.6 - UTP - 110 IDC connection - 96-116/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Schermato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443672444

Codice prodotto

ALP96-116/1

Cod. produttore

96-116/1

Produttore

ALP

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Schermato:

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: RJ45Categoria: CAT.6Colore: AvorioNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8C** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PlasticoTerminazione: a pressioneTipo Keystone: EU 20.0mm** NOTA **Utilizzare l'apposito strumento (96-204/1) per completare l'operazione di inserimento dei terminali.