ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-911/005 Fiber optic patch cord SC/LC 9/125 Singlemode 5m OS2 - 95-911/005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS2
Lunghezza - 5 m
Colore della guaina esterna - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8017443646254
Codice prodotto
ALP95-911/005
Cod. produttore
95-911/005
Produttore
ALP
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS2
Lunghezza:
5 m
Colore della guaina esterna:
Giallo
** Caratteristiche **Cat.: OS2 Monomodale 9/125umColore cavo: GialloLunghezza Cavo: 5mDiametro cavo: ø3mmTipo Cavo: Fibra otticaGuaina cavo: LSZH** Connettore A **Tipo Connettore A: SC/UPC** Connettore B **Tipo Connettore B: LC/UPC





