ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-910/002 Fiber optic patch cord LC/LC 9/125 Singlemode 2m OS2 - 95-910/002
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443646193
Codice prodotto
ALP95-910/002
Cod. produttore
95-910/002
Produttore
ALP
Caratteristiche
Cat.: OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo: Giallo
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø3mm
Forma Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH
Connettore A
Tipo Connettore A: LC/UPC
Connettore B
Tipo Connettore B: LC/UPC


