AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-720/1-03GB Network patch cord cable in Copper Cat.8.1 Grey S/FTP, LSZH - halogen-free - 3m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 8.1 (IEC)

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443661004

Codice prodotto

ALP95-720/1-03GB

Cod. produttore

95-720/1-03GB

Produttore

ALP

Categoria:

8.1 (IEC)

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

** Caratteristiche **Cat.: 8.1Costruzione: S/FTPCollegamenti: DrittoStandard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801Colore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 3mGuaina cavo: LSZHImpedenza: 100ohmSchermatura: Calza + foglioTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C