ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-715/1-005GB Network patch cord cable in Copper Cat.7 Grey S/FTP, LSZH - halogen-free - 0,5m - 95-715/1-005GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 7
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443660922
Codice prodotto
ALP95-715/1-005GB
Cod. produttore
95-715/1-005GB
Produttore
ALP
Categoria:
7
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio







