AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-710/05WB Network patch cord cable in Copper Cat.6A White S/FTP, LSZH - halogen-free - 5m - 95-710/05WB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639287

Codice prodotto

ALP95-710/05WB

Cod. produttore

95-710/05WB

Produttore

ALP

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

** Caratteristiche **Cat.: 6ACostruzione: S/FTPCollegamenti: DrittoStandard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801Colore cavo: BiancoLunghezza Cavo: 5mGuaina cavo: LSZHImpedenza: 100ohmSchermatura: Calza + foglioTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: AWG26Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C