ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-710/03WB Network patch cord cable in Copper Cat.6A White S/FTP, LSZH - halogen-free - 3m - 95-710/03WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639270
Codice prodotto
ALP95-710/03WB
Cod. produttore
95-710/03WB
Produttore
ALP
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco







